Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 50mm 1 poste diamètre de perçage 67mm pour plaque de plâtre - pour montage d'appareillage à vis ou à griffes - adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives
Boite d'encastrement
Ecobatibox
1 poste
2 modules
50 mm
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Eco batibox
couvercle transparent
finition du couvercle
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
Longueur
plombable
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
forme
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente